NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の スプロケット・アイドラー
YSI スナップアイドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296877
品番
YSI-60
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34.8
寸法D(mm)
49.3
寸法F(mm)
25.4
寸法H(mm)
4.8
寸法c(mm)
79.4
寸法e(mm)
5.5
寸法g(mm)
101.6
寸法i(mm)
25.2
寸法j(mm)
304.8
寸法k(mm)
12.7
寸法m(mm)
1/4-20UNC
寸法n(mm)
7.1
質量(kg)
0.45
タイプ
BS
D
19.1