内容量1袋(100個)
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.
注文コード49297037
品番192991-0087