ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Powerlockシリーズ パネルマウント ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:660A 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock 、 IP67、UL94-V0、IP2X. 負荷時には絶対にコネクタを外さないでください。 400 Aと600 Aのコネクタの相互接続は可能ですが、電力系統ではお勧めできません。ネットワーク構築に当たっては、コネクタの扱える電力容量を決して超えることがないよう注意してください。. パネルドレインコネクタ660 A. ITT VEAM PowerLockパネルドレインコネクタは屋外設置可能な配電コネクタで、幅広い産業分野の基盤として活躍しています。その用途は頑健で耐摩耗性に優れた電源コネクタを必要とするヘビーデューティー用のジェネレータ配電コネクタなどで、カーニバルや屋外コンサート、スポーツイベントのほか、幅広い場で使用されています。ITT VEAM Powerlockパネルドレインコネクタは、電源のデイジーチェーンの一部と同じ色分けを施されたライン電源コネクタとかん合する1極コネクタです。. メスコンタクトが付属。 硬質IP2Xspring付き接触保護ノーズ かん合時にIP67等級を保証するOリング 注文コード49297378 品番NPDFT-N-BL-L-T6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,779
販売価格(税別)
18,890
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:660A 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock 、 IP67、UL94-V0、IP2X. 負荷時には絶対にコネクタを外さないでください。 400 Aと600 Aのコネクタの相互接続は可能ですが、電力系統ではお勧めできません。ネットワーク構築に当たっては、コネクタの扱える電力容量を決して超えることがないよう注意してください。. パネルドレインコネクタ660 A. ITT VEAM PowerLockパネルドレインコネクタは屋外設置可能な配電コネクタで、幅広い産業分野の基盤として活躍しています。その用途は頑健で耐摩耗性に優れた電源コネクタを必要とするヘビーデューティー用のジェネレータ配電コネクタなどで、カーニバルや屋外コンサート、スポーツイベントのほか、幅広い場で使用されています。ITT VEAM Powerlockパネルドレインコネクタは、電源のデイジーチェーンの一部と同じ色分けを施されたライン電源コネクタとかん合する1極コネクタです。. メスコンタクトが付属。 硬質IP2Xspring付き接触保護ノーズ かん合時にIP67等級を保証するOリング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする