内容量1個
仕様定格電流:660A 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1 kV ac 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock 、 IP67、UL94-V0、IP2X. 負荷時には絶対にコネクタを外さないでください。 400 Aと600 Aのコネクタの相互接続は可能ですが、電力系統ではお勧めできません。ネットワーク構築に当たっては、コネクタの扱える電力容量を決して超えることがないよう注意してください。. パネルドレインコネクタ660 A. ITT VEAM PowerLockパネルドレインコネクタは屋外設置可能な配電コネクタで、幅広い産業分野の基盤として活躍しています。その用途は頑健で耐摩耗性に優れた電源コネクタを必要とするヘビーデューティー用のジェネレータ配電コネクタなどで、カーニバルや屋外コンサート、スポーツイベントのほか、幅広い場で使用されています。ITT VEAM Powerlockパネルドレインコネクタは、電源のデイジーチェーンの一部と同じ色分けを施されたライン電源コネクタとかん合する1極コネクタです。. メスコンタクトが付属。 硬質IP2Xspring付き接触保護ノーズ かん合時にIP67等級を保証するOリング
注文コード49297414
品番NPDFT-3-GY-L-T6