ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
ITT Cannon 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Veam Snaplockシリーズ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:圧着 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Snaplock 、 ケーブルメス
注文コード
49297448
品番
SNLF-S-C35-25S-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:400A 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V ac 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:圧着 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:Veam Snaplock 、 ケーブルメス
RoHS指令(10物質対応)
対応