ITT ヘビーデューティパワーコネクタ Veam Powerlockシリーズ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49298333 品番PBX-NL-PS-EU-660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:660A 、 ポール形式:1P 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 IP保護等級:IP2X, IP67 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Veam Powerlock 、 IP67、UL94-V0、IP2X. 負荷時には絶対にコネクタを外さないでください。 400 Aと600 Aのコネクタの相互接続は可能ですが、電力系統ではお勧めできません。ネットワーク構築に当たっては、コネクタの扱える電力容量を決して超えることがないよう注意してください。. ITT Veam PowerLock連続使用型接続ボックス、欧州規格. ITT VEAM PowerLockボックスはVEAM Powerlockコネクタで高電流低電圧ネットワークにジェネレータを接続する必要があるときには、いつでも使用でき、屋内外共に最適です。 VEAM PowerLockボックスにはさまざまな用途がありますが、特に代表的な用途は、屋外イベント、劇場、病院及び発電所用のジェネレータです。 ITT VEAM Powerlockボックスは1500 Vdc、660 Vの連続電流で動作することができるうえ、19インチ x 2 Uのラック取り付け形式で出荷、キー付きポートを備えたドレイン又はソースの標準Powerlockコネクタで、正しいインターフェイスが必ず使われるよう保証します。正しいインターフェイスではロックがかけられるため、意図しない切断を防止可能。欧州3相標準に適合するようコードが付けられています。. キー付きポートで誤挿入を防止 IP2Xフィンガープロテクション付き ロック機能により、意図しない切断を防止 連続電流: 660 A パネルドレイン及びパネルソースオプション、シールド加工されたふた付き又はふたなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする