ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:Y●アクチュエータ色:緑●最小動作温度:-40℃●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用 注文コード49298437 品番76-9420/439088G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,750
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:Y●アクチュエータ色:緑●最小動作温度:-40℃●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする