内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:緑●アクチュエータタイプ:ボタン●プッシュボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送制御 過酷な環境用のキーパッド. 特長と利点. 絶縁フライングリード付きの最大IP67の完全密閉型で、長さは500 mm(IP67 - 完全な耐塵埃性、及び15 cm〜1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テストの所要時間30分)。 パネル密閉型IP67タイプはシリーズ16マイクロスイッチで終端(IP67 - 完全な耐塵埃性、及び15 cm〜1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テストの所要時間30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光式丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて6ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
注文コード49298525
品番49-59213