ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+105℃ 、 プッシュボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送制御 過酷な環境用のキーパッド. 特長と利点. 絶縁フライングリード付きの最大IP67の完全密閉型で、長さは500 mm(IP67 - 完全な耐塵埃性、及び15 cm〜1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テストの所要時間30分)。 パネル密閉型IP67タイプはシリーズ16マイクロスイッチで終端(IP67 - 完全な耐塵埃性、及び15 cm〜1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テストの所要時間30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光式丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて6ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製 注文コード49298534 品番49-59211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac 、 アクチュエータ色:黒 、 動作温度 Max:+105℃ 、 プッシュボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送制御 過酷な環境用のキーパッド. 特長と利点. 絶縁フライングリード付きの最大IP67の完全密閉型で、長さは500 mm(IP67 - 完全な耐塵埃性、及び15 cm〜1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テストの所要時間30分)。 パネル密閉型IP67タイプはシリーズ16マイクロスイッチで終端(IP67 - 完全な耐塵埃性、及び15 cm〜1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テストの所要時間30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光式丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて6ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする