ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:赤●アクチュエータタイプ:ボタン●高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm 注文コード49298543 品番49-59222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:赤●アクチュエータタイプ:ボタン●高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする