ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウト直径:22.5mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:白●ターミナルタイプ:はんだ●ロックナットとシールワッシャ. 埋込型プッシュボタンスイッチ、IP67等級のシール構造. ITWの76-91 Flexibuttonシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 海洋計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機械. 特長と利点. IP67等級のパネルシール - BS5420 (IEC144)認定 FlexibuttonのボディはUl94-VO等級の難燃性 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は6色、はんだ付け / クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: 4 mm 注文コード49298568 品番76-9111/439088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウト直径:22.5mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:白●ターミナルタイプ:はんだ●ロックナットとシールワッシャ. 埋込型プッシュボタンスイッチ、IP67等級のシール構造. ITWの76-91 Flexibuttonシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 海洋計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機械. 特長と利点. IP67等級のパネルシール - BS5420 (IEC144)認定 FlexibuttonのボディはUl94-VO等級の難燃性 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は6色、はんだ付け / クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする