内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:Flying Lead●高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm
注文コード49298586
品番49-59122