ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●パネルのカットアウト直径:22.5mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータタイプ:ボタン●取り付け用ハードウェア. 10 A堅牢構造スイッチ. この76-95シリーズはITWの破壊防止型の押しボタンスイッチです。非常に頑丈な設計で、破壊防止性能が必要な用途に特に適しています。さまざまな用途で使用できます。例:. 破壊防止要件 軍事環境 産業環境 プロセス制御 エレベータ 医療用計測機器 漁船 土木機械 鉄道客車装置 外部セキュリティドア制御. 特長と利点. 破壊防止 - 大きな力の衝撃に耐える設計 IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ステンレススチール製のボディとボタン - 腐食、熱損傷、化学損傷に対する耐性 フロント又はリア取り付けタイプ - 両タイプともにスイッチの裏に物体を差し込んで、てこを使って取り外される可能性を低減する設計 押した位置で保持されている間のみ電気的に接触し、スイッチを離すとオフの位置に復帰するモメンタリアクションの押しボタンスイッチ。 注文コード49298647 品番76-9511/4044
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●パネルのカットアウト直径:22.5mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータタイプ:ボタン●取り付け用ハードウェア. 10 A堅牢構造スイッチ. この76-95シリーズはITWの破壊防止型の押しボタンスイッチです。非常に頑丈な設計で、破壊防止性能が必要な用途に特に適しています。さまざまな用途で使用できます。例:. 破壊防止要件 軍事環境 産業環境 プロセス制御 エレベータ 医療用計測機器 漁船 土木機械 鉄道客車装置 外部セキュリティドア制御. 特長と利点. 破壊防止 - 大きな力の衝撃に耐える設計 IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ステンレススチール製のボディとボタン - 腐食、熱損傷、化学損傷に対する耐性 フロント又はリア取り付けタイプ - 両タイプともにスイッチの裏に物体を差し込んで、てこを使って取り外される可能性を低減する設計 押した位置で保持されている間のみ電気的に接触し、スイッチを離すとオフの位置に復帰するモメンタリアクションの押しボタンスイッチ。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする