ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:30.1mm●パネルのカットアウト直径:30.1mm●コンタクト定格電流:10 @ 250 ac●アクチュエータ色:銀●ターミナルタイプ:はんだ●作動領域の大きいスイッチ. 76-95シリーズは衝撃耐性が必要とされる用途に最適です。高度の衝撃に耐えるように設計されています。スイッチのボディとボタンは、耐摩耗ステンレススチールから機械加工されています。 IP67等級のパネルシールドを備え、正面取り付けと背面取り付けのバージョンがあります。いずれのタイプともに、誰かがスイッチの後ろにオブジェクトを差し込み、てこ作用で固定具からスイッチを外そうとしても外れ難いように設計されています。 これはモメンタリアクションで、スイッチの背面にはんだ端子があります。端子はスズめっきバスで、ニッケルラッシュアンダーコートが施されています。コンタクトは純銀製で、寿命及び信頼性が向上しています。. 過酷な環境向けのIP67等級シール構造及びマイクロスイッチ動作 低プロファイルの埋込型で作動領域が大きいこのユニットは、公共利用に最適 モメンタリ動作の常時開 常時閉コンタクト コンタクト定格: 10 / 250 ac、5 / 28 dc 注文コード49298665 品番76-9512/4044
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様・内容量15種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:30.1mm●パネルのカットアウト直径:30.1mm●コンタクト定格電流:10 @ 250 ac●アクチュエータ色:銀●ターミナルタイプ:はんだ●作動領域の大きいスイッチ. 76-95シリーズは衝撃耐性が必要とされる用途に最適です。高度の衝撃に耐えるように設計されています。スイッチのボディとボタンは、耐摩耗ステンレススチールから機械加工されています。 IP67等級のパネルシールドを備え、正面取り付けと背面取り付けのバージョンがあります。いずれのタイプともに、誰かがスイッチの後ろにオブジェクトを差し込み、てこ作用で固定具からスイッチを外そうとしても外れ難いように設計されています。 これはモメンタリアクションで、スイッチの背面にはんだ端子があります。端子はスズめっきバスで、ニッケルラッシュアンダーコートが施されています。コンタクトは純銀製で、寿命及び信頼性が向上しています。. 過酷な環境向けのIP67等級シール構造及びマイクロスイッチ動作 低プロファイルの埋込型で作動領域が大きいこのユニットは、公共利用に最適 モメンタリ動作の常時開 常時閉コンタクト コンタクト定格: 10 / 250 ac、5 / 28 dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする