内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:19.56mm●パネルのカットアウト直径:19.56mm●コンタクト定格電流:10 A●コンタクトAC定格電圧:250V●コンタクトDC定格電圧:28V●定格電圧:125/250 V ac, 28 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:白●LEDのカラー:青●ターミナルタイプ:はんだ●ITW H48Mシリーズステンレススチール製インジケータ. ITW H48Mシリーズの頑丈なステンレススチール製電気機械式プッシュボタンには、モメンタリ動作とラッチ動作の両方のタイプが用意されています。 また、H48Mシリーズには、標準的なプレーンアクチュエータに対応する、スポット及びリングの照明タイプも用意されています。 このシリーズは、セキュリティ、食品加工、医療設備など、広範囲にわたる用途に対する信頼性の高い堅牢なスイッチソリューションとなります。 H48Mシリーズは、厚さが0.5〜4.5 mmのパネルに簡単に取り付けられるようになっています。 ボディの周囲に装着されたOリングにより、前面はIP67等級で密閉されています。. 特長と利点: 電気機械式動作 高品質のステンレススチール製ハウジング モメンタリ動作又はラッチ動作 IP67等級までのパネルシーリング プレーン、センタースポット、リングの各照明タイプを選択可能 LEDオプションを用意 代表的な用途: 外部制御装置 産業機械 セキュリティ機器 医療機器 食品加工 公共交通機関及びフォークリフト車
注文コード49298683
品番H48M-113B4044