ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:13.65mm●パネルのカットアウト直径:13.65mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V ac●アクチュエータ色:緑●コンタクト材質:パラジウムニッケル、金めっき●ミニチュアシール構造プッシュボタン スイッチ(SPNO). この59シリーズは、ITWのモメンタリアクションの堅牢なパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチで、以下のようなさまざまな業界や用途に使用できます。. 通信 データ入力 軍用環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長と利点. ミニチュアスイッチ 最大IP67等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm →1 m の一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間は30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、PBT丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光式シリーズでは7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプで、3種類のボタン色と2種類の高輝度LED色を選択して使用可能 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢な性質とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト ボディ素材には、スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形PBT)のいずれかを選択でき、ほとんどの用途に適合 注文コード49299164 品番59-900090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:13.65mm●パネルのカットアウト直径:13.65mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V ac●アクチュエータ色:緑●コンタクト材質:パラジウムニッケル、金めっき●ミニチュアシール構造プッシュボタン スイッチ(SPNO). この59シリーズは、ITWのモメンタリアクションの堅牢なパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチで、以下のようなさまざまな業界や用途に使用できます。. 通信 データ入力 軍用環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長と利点. ミニチュアスイッチ 最大IP67等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm →1 m の一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間は30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、PBT丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光式シリーズでは7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプで、3種類のボタン色と2種類の高輝度LED色を選択して使用可能 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢な性質とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト ボディ素材には、スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形PBT)のいずれかを選択でき、ほとんどの用途に適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする