ITW
ITWの 電子部品(オンボード)
ITWの 能動部品
ITWの ディスクリート
ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黒●LEDのカラー:青●ターミナルタイプ:スルーホール
注文コード
49299356
品番
57M 521B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黒●LEDのカラー:青●ターミナルタイプ:スルーホール