ITW
ITWの 電子部品(オンボード)
ITWの 能動部品
ITWの ディスクリート
ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:クロム 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
49299374
品番
57M 511R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:クロム 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応