ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:銀●LEDのカラー:青●ターミナルタイプ:はんだ●RS品番 ; 702-7096 702-7096 、 ; 702-7099 702-7099 、 ; 702-7093 702-7093 の場合は、照明抵抗器が必要です。 注文コード49299435 品番48M 112B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥152,790
販売価格(税別)
138,900
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:銀●LEDのカラー:青●ターミナルタイプ:はんだ●RS品番 ; 702-7096 702-7096 、 ; 702-7099 702-7099 、 ; 702-7093 702-7093 の場合は、照明抵抗器が必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする