内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:青 、 LEDのカラー:緑 、 動作温度 Max:+85℃ 、 48シリーズIP67等級シールド. 終端タイプ及びLED照明の各種オプションを備えた頑丈なシール構造の押ボタンスイッチです。. 長寿命(100,000回)、金めっきSPNOコンタクト 定格: 250 mA @ 12 Vdc, 100 mA 48 Vdc IP67等級パネルシーリング 直径17.4 mm、パネル取り付け切抜き13.6 mm 0.5 → 3.0 mmのパネル厚に最適
注文コード49299593
品番48-1-RB-G-BL-B