内容量1箱(50個)
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:銀●LEDのカラー:青●ターミナルタイプ:スルーホール●RS品番 ; 702-7096 702-7096 、 ; 702-7099 702-7099 、 ; 702-7093 702-7093 の場合は、照明抵抗器が必要です。
注文コード49299627
品番48M 612B