内容量1箱(50個)
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黒●LEDのカラー:青●ターミナルタイプ:スルーホール●48シリーズIP67等級シールド. 終端タイプ及びLED照明の各種オプションを備えた頑丈なシール構造の押ボタンスイッチです。. 長寿命(100,000回)、金めっきSPNOコンタクト 定格: 250 mA @ 12 Vdc, 100 mA 48 Vdc IP67等級パネルシーリング 直径17.4 mm、パネル取り付け切抜き13.6 mm 0.5 → 3.0 mmのパネル厚に最適
注文コード49299636
品番48-6-RB-B-BK-B