ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:銀 、 LEDのカラー:青 、 動作温度 Max:+85℃ 、 RS品番 ; 702-7096 702-7096 、 ; 702-7099 702-7099 、 ; 702-7093 702-7093 の場合は、照明抵抗器が必要です。. 注文コード49299645 品番48M 611B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,488
販売価格(税別)
4,080
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:銀 、 LEDのカラー:青 、 動作温度 Max:+85℃ 、 RS品番 ; 702-7096 702-7096 、 ; 702-7099 702-7099 、 ; 702-7093 702-7093 の場合は、照明抵抗器が必要です。. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする