ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc ラッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●アクチュエータ色:緑●アクチュエータタイプ:ボタン●ミニチュア密閉型押ボタンスイッチ、IP67. 48シリーズは、小型パッケージでさまざまなオプションを選択できるようになっています。ボタンの色、終端、ベゼル、スイッチング動作などを選択することができます。また、IP67に適合したパネルシール構造も備えています。 主な用途には、オフィス機器、医療機器、産業機械、屋外制御装置、大量輸送機関、食品加工機器などがあります。. モメンタリ / オルタネイトスイッチング動作 金コンタクト ボタンの色を選択可能 長寿命 はんだ又はPC端子 IP67等級のシールドパネル 注文コード49299715 品番48-2-RB-N-GR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●アクチュエータ色:緑●アクチュエータタイプ:ボタン●ミニチュア密閉型押ボタンスイッチ、IP67. 48シリーズは、小型パッケージでさまざまなオプションを選択できるようになっています。ボタンの色、終端、ベゼル、スイッチング動作などを選択することができます。また、IP67に適合したパネルシール構造も備えています。 主な用途には、オフィス機器、医療機器、産業機械、屋外制御装置、大量輸送機関、食品加工機器などがあります。. モメンタリ / オルタネイトスイッチング動作 金コンタクト ボタンの色を選択可能 長寿命 はんだ又はPC端子 IP67等級のシールドパネル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする