内容量1箱(50個)
仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●アクチュエータ色:黄●アクチュエータタイプ:ボタン●ミニチュア密閉型押ボタンスイッチ、IP67. 48シリーズは、小型パッケージでさまざまなオプションを選択できるようになっています。ボタンの色、終端、ベゼル、スイッチング動作などを選択することができます。また、IP67に適合したパネルシール構造も備えています。 主な用途には、オフィス機器、医療機器、産業機械、屋外制御装置、大量輸送機関、食品加工機器などがあります。. モメンタリ / オルタネイトスイッチング動作 金コンタクト ボタンの色を選択可能 長寿命 はんだ又はPC端子 IP67等級のシールドパネル
注文コード49299733
品番48-2-RB-N-YL-B