内容量1箱(50個)
仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウト幅:14.75mm 、 パネルのカットアウト直径:16mm 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc 、 イルミネーション:あり 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 ミニチュアスイッチ. これらの57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 セキュリティ機器 食品加工 輸送 コンピュータ. 特長と利点. IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト及び端子 電気機械式 非照光タイプと照光タイプ 各種のLED色を用意
注文コード49299794
品番57M-211R