ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウト幅:14.75mm●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑●コンタクト材質:パラジウムニッケル、金めっき●ミニチュアスイッチ. これらの57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 セキュリティ機器 食品加工 輸送 コンピュータ. 特長と利点. IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト及び端子 電気機械式 非照光タイプと照光タイプ 各種のLED色を用意 注文コード49300099 品番57-112G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウト幅:14.75mm●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑●コンタクト材質:パラジウムニッケル、金めっき●ミニチュアスイッチ. これらの57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 セキュリティ機器 食品加工 輸送 コンピュータ. 特長と利点. IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト及び端子 電気機械式 非照光タイプと照光タイプ 各種のLED色を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする