IXYS IGBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1700 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20 (Continuous) V, ±30 (Transient) V 、 最大パワー消費:937 W 、 パッケージタイプ:PLUS247 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.13mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.34mm 、 寸法:16.13 x 5.21 x 21.34mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ 注文コード49300169 品番IXYX30N170CV1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1700 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20 (Continuous) V, ±30 (Transient) V 、 最大パワー消費:937 W 、 パッケージタイプ:PLUS247 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.13mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.34mm 、 寸法:16.13 x 5.21 x 21.34mm 、 動作温度 Max:+175 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする