内容量1セット(30個)
仕様最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1700 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20 (Continuous) V, ±30 (Transient) V 、 最大パワー消費:937 W 、 パッケージタイプ:TO247AD 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.13mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.34mm 、 寸法:16.13 x 5.21 x 21.34mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49300178
品番IXYH30N170C