IXYS Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:450 W 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 実装タイプ:表面実装 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:4 、 スイッチングスピード:1MHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:38.2mm 、 幅:25.07mm 、 高さ:9.6mm 、 寸法:38.2 x 25.07 x 9.6mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS 注文コード49300318 品番IXDN55N120D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量86種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:450 W 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 実装タイプ:表面実装 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:4 、 スイッチングスピード:1MHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:38.2mm 、 幅:25.07mm 、 高さ:9.6mm 、 寸法:38.2 x 25.07 x 9.6mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする