IXYS Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:750 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:50kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.26mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:21.46mm 、 寸法:16.26 x 5.3 x 21.46mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS XPTシリーズ. IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。 これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。 高電力密度及び低VCE (sat) 逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成 10 μsの短絡耐量 オン状態電圧の正温度係数 オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属 国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ 注文コード49300336 品番IXYH50N120C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量86種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:750 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:50kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.26mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:21.46mm 、 寸法:16.26 x 5.3 x 21.46mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS XPTシリーズ. IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。 これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。 高電力密度及び低VCE (sat) 逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成 10 μsの短絡耐量 オン状態電圧の正温度係数 オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属 国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする