商品レビューを投稿する内容量1セット(10個)仕様最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:350 W 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 実装タイプ:表面実装 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:4 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.25mm 、 高さ:9.6mm 、 寸法:38.23 x 25.25 x 9.6mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS XPTシリーズ. IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。 これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。 高電力密度及び低VCE (sat) 逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成 10 μsの短絡耐量 オン状態電圧の正温度係数 オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属 国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ注文コード49300345品番IXA70I1200NA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)