画像準備中

IXYS Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大連続コレクタ電流:120 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:600 W 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 実装タイプ:表面実装 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:4 、 スイッチングスピード:20 → 50kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.07mm 、 高さ:9.6mm 、 寸法:38.23 x 25.07 x 9.6mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS XPTシリーズ. IXYSのXPT?シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。 これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。. 高電力密度及び低VCE (sat) 逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成 10 μsの短絡耐量 オン状態電圧の正温度係数 オプションのSonic-FRD?又はHiPerFRED?ダイオード付属 国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ 注文コード49300397 品番IXYN82N120C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量86種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:120 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:600 W 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 実装タイプ:表面実装 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:4 、 スイッチングスピード:20 → 50kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.07mm 、 高さ:9.6mm 、 寸法:38.23 x 25.07 x 9.6mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS XPTシリーズ. IXYSのXPT?シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。 これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。. 高電力密度及び低VCE (sat) 逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成 10 μsの短絡耐量 オン状態電圧の正温度係数 オプションのSonic-FRD?又はHiPerFRED?ダイオード付属 国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする