商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大連続コレクタ電流:188 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 最大パワー消費:1.15 kW パッケージタイプ:PLUS247 実装タイプ:スルーホール チャンネルタイプ:N ピン数:3 スイッチングスピード:50kHz トランジスタ構成:シングル 長さ:16.13mm 幅:5.21mm 高さ:21.34mm 寸法:16.13 5.21 21.34mm 動作温度 Min:-55 、 IGBTディスクリート、IXYS XPTシリーズ. IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。 これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。高電力密度及び低VCE (sat) 逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成 10 μsの短絡耐量 オン状態電圧の正温度係数 オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属 国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ注文コード49300494品番IXYX100N120C3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)