IXYS Nチャンネル IGBT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様最大連続コレクタ電流:88A、最大コレクタ-エミッタ間電圧:1200V、最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V、最大パワー消費:290W、パッケージタイプ:SOT-227B、実装タイプ:表面実装、チャンネルタイプ:N、ピン数:4、トランジスタ構成:シングル、長さ:38.23mm、幅:25.25mm、高さ:9.6mm、寸法:38.23×25.25×9.6mm、動作温度Min:-40℃、IGBTディスクリート、IXYS XPTシリーズ IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。高電力密度及び低VCE(sat) 逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成 10μsの短絡耐量 オン状態電圧の正温度係数 オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属 国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ 注文コード49300896 品番IXA60IF1200NA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・内容量86種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続コレクタ電流:88A、最大コレクタ-エミッタ間電圧:1200V、最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V、最大パワー消費:290W、パッケージタイプ:SOT-227B、実装タイプ:表面実装、チャンネルタイプ:N、ピン数:4、トランジスタ構成:シングル、長さ:38.23mm、幅:25.25mm、高さ:9.6mm、寸法:38.23×25.25×9.6mm、動作温度Min:-40℃、IGBTディスクリート、IXYS XPTシリーズ IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。高電力密度及び低VCE(sat) 逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成 10μsの短絡耐量 オン状態電圧の正温度係数 オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属 国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする