商品レビューを投稿する内容量1セット(60個)仕様最大連続コレクタ電流:280 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:300 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:N 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:40kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.26mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:21.46mm 、 寸法:16.26 x 5.3 x 21.46mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS注文コード49301036品番IXGH48N60B3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥113,817販売価格(税別)