CM2E32-85JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC 49302286 CM2E32-85JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC 49302286

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)85 クッション(-) ラバークッション 注文コード49302286 品番CM2E32-85JZ
参考基準価格(税別)¥11,660 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・クッションなど130種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)85 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする