内容量1セット(30個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:44 A●最大ドレイン-ソース間電圧:500 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:140 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:5V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:TO-247AD●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:650 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiPerFET(TM) Polar(TM)シリーズ. IXYSのNチャンネルパワーMOSFET (高速固有ダイオード搭載) (HiPerFET(TM))
注文コード49302847
品番IXFH44N50P