内容量1セット(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 最大連続ドレイン電流:62 、 最大ドレイン-ソース間電圧:150 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:5.5V 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 、 パッケージタイプ:TO-220 実装タイプ:スルーホール ピン数:3 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOSFET 最大パワー消費:350 、 動作温度 Max:+175 、 NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiPerFET(TM) Polar(TM)シリーズ. IXYSのNチャンネルパワーMOSFET (高速固有ダイオード搭載) (HiPerFET(TM))
注文コード49303249
品番IXTP62N15P