内容量1セット(10個)
仕様定格平均オン電流:69A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-208AC●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:1340A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:100mA●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●最大保持電流:80mA●ピン数:2●長さ:19.62mm●幅:17mm●高さ:41.3mm●寸法:19.62 x 17 x 41.3mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●位相制御サイリスタ、IXYS
注文コード49304143
品番CS35-12IO4