内容量1個
仕様定格平均オン電流:32A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-208AA●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:480A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:50mA●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:15.7mm●幅:14mm●高さ:39.5mm●寸法:15.7 x 14 x 39.5mm●ピークオンステージ電圧:1.8V●位相制御サイリスタ、IXYS
注文コード49304195
品番CS23-12IO2