CS23-12IO2 IXYS サイリスタ SCR IXYS 49304204

IXYS サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様定格平均オン電流:32A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-208AA●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:480A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:50mA●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:15.7mm●幅:14mm●高さ:39.5mm●寸法:15.7 x 14 x 39.5mm●ピークオンステージ電圧:1.8V●位相制御サイリスタ、IXYS 注文コード49304204 品番CS23-12IO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:32A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-208AA●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:480A●実装タイプ:ねじ取り付け●最大ゲートトリガー電流:50mA●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:15.7mm●幅:14mm●高さ:39.5mm●寸法:15.7 x 14 x 39.5mm●ピークオンステージ電圧:1.8V●位相制御サイリスタ、IXYS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする