内容量1個
仕様定格平均オン電流:48A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-247AD●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:560A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大ゲートトリガー電圧:1.6V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:16.24mm●幅:5.3mm●高さ:21.45mm●寸法:16.24 x 5.3 x 21.45mm●繰返しピークオフステート電流:5mA●位相制御サイリスタ、IXYS
注文コード49304308
品番CS45-12io1