IXYS サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 仕様定格平均オン電流:50A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-268AA (D3PAK) 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:700A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.6V 、 最大保持電流:100mA 、 ピン数:3 、 長さ:16.05mm 、 幅:14mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:16.05 x 14 x 5.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 CLAxxE 1200シリーズシングルサイリスタ. IXYSのディスクリートスルーホール基板実装サイリスタ(SCR)製品です。1200 Vの高効率デバイスで、各種パッケージ形状と電流定格が用意されています。ACモータやDCモータの制御、照明や暖房の制御、パワーインバータなど、さまざまな用途に適しています。 注文コード49304317 品番CLA50E1200TC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:50A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-268AA (D3PAK) 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:700A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.6V 、 最大保持電流:100mA 、 ピン数:3 、 長さ:16.05mm 、 幅:14mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:16.05 x 14 x 5.1mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 CLAxxE 1200シリーズシングルサイリスタ. IXYSのディスクリートスルーホール基板実装サイリスタ(SCR)製品です。1200 Vの高効率デバイスで、各種パッケージ形状と電流定格が用意されています。ACモータやDCモータの制御、照明や暖房の制御、パワーインバータなど、さまざまな用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする