内容量1セット(25個)
仕様定格平均オン電流:40A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:i4-Pac 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:700A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.6V 、 最大保持電流:100mA 、 ピン数:5 、 長さ:20.29mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.34mm 、 寸法:20.29 x 5.21 x 21.34mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 CLA40Pデュアル直列サイリスタ. IXYSのCLA40PDフェーズレグサイリスタは、サイリスタが2個直列接続されており、シングルリムのAC及びDC電力制御用途に適しています。5ピンのスルーホール基板実装パッケージに収められています。
注文コード49304335
品番CLA40P1200FC