IXYS サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格平均オン電流:40A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:i4-Pac 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:700A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.6V 、 最大保持電流:100mA 、 ピン数:5 、 長さ:20.29mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.34mm 、 寸法:20.29 x 5.21 x 21.34mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 CLA40Pデュアル直列サイリスタ. IXYSのCLA40PDフェーズレグサイリスタは、サイリスタが2個直列接続されており、シングルリムのAC及びDC電力制御用途に適しています。5ピンのスルーホール基板実装パッケージに収められています。 注文コード49304344 品番CLA40P1200FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:40A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:i4-Pac 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:700A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.6V 、 最大保持電流:100mA 、 ピン数:5 、 長さ:20.29mm 、 幅:5.21mm 、 高さ:21.34mm 、 寸法:20.29 x 5.21 x 21.34mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 CLA40Pデュアル直列サイリスタ. IXYSのCLA40PDフェーズレグサイリスタは、サイリスタが2個直列接続されており、シングルリムのAC及びDC電力制御用途に適しています。5ピンのスルーホール基板実装パッケージに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする