内容量1個
仕様定格平均オン電流:31A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-247AD 、 繰返しピーク逆方向電圧:1400V 、 サージ電流レーティング:320A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.2V 、 最大保持電流:100mA 、 ピン数:3 、 長さ:16.26mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:21.46mm 、 寸法:16.26 x 5.3 x 21.46mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、IXYS
注文コード49304369
品番CS30-14io1