内容量1個
仕様定格平均オン電流:48A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:ISOPLUS247●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:560A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大ゲートトリガー電圧:1.6V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:16.13mm●幅:5.21mm●高さ:21.34mm●寸法:16.13 x 5.21 x 21.34mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●位相制御サイリスタ、IXYS
注文コード49304378
品番CS45-16io1R