IXYS サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格平均オン電流:60A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:PLUS247●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:1.51kA●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大ゲートトリガー電圧:1.6V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●長さ:16.13mm●幅:5.21mm●高さ:21.34mm●寸法:16.13 x 5.21 x 21.34mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●位相制御サイリスタ、IXYS 注文コード49304396 品番CS60-16io1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量36種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:60A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:PLUS247●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:1.51kA●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:200mA●最大ゲートトリガー電圧:1.6V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●長さ:16.13mm●幅:5.21mm●高さ:21.34mm●寸法:16.13 x 5.21 x 21.34mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●位相制御サイリスタ、IXYS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする