IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS サイリスタ SCR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
定格平均オン電流:19A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-247AD●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:215A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:65mA●最大ゲートトリガー電圧:1V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:16.26mm●高さ:21.46mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●位相制御サイリスタ、IXYS
注文コード
49304414
品番
CS20-16IO1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:19A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-247AD●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:215A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:65mA●最大ゲートトリガー電圧:1V●最大保持電流:100mA●ピン数:3●長さ:16.26mm●高さ:21.46mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●位相制御サイリスタ、IXYS
RoHS指令(10物質対応)
対応